エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67304505 品番 XU50901
参考基準価格(税別)¥62,400 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付 仕様【前面カバー】強化ガラス【器具光束(lm)】4455【調光器併用】不可 幅(mm)261 質量(kg)2.7 サテンブラック 取付ボルト取付専用 高さ(mm)269 消費電力(W)39.8 構造防雨型 本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装 対応電圧(V):100-254 保護等級IP65(灯具のみ) 機能【調光・調色】非調光 ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.9 皮相電力(VA)(100/200/242V)40/42/49 クラス明るさ:4500lmクラス 明るさHID100W相当 演色指数(Ra)82 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする