コイズミ
コイズミの 作業灯
コイズミの 投光器
コイズミの 設置式投光器
エクステリア フラッドライト 看板用ワイド 配光タイプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67304618
品番
XU50912
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
光束維持時間:40000時間
色
本体:サテンブラック
消費電力(W)
16.6
機能
【調光/非調光】非調光
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有127.7
クラス
2000lmクラス
素材
(本体/前面カバー)アルミダイカスト・塗装/強化ガラス
光色
白色
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
2120
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
注意
※LEDだから寒い場所でも関係なし
※いつも、どこでも、明るい。
※省エネで寒さに強いLEDは、いつも何処でも明るく照らします。
※ポーチなど屋外照明に最適
※POINT:寒い場所では明るくならない蛍光灯の短所を解消。
※100-254V対応
※キャブタイヤケーブル1.5m付
※調光器併用不可
※ボルト取付専用