エクステリア フラッドライト 看板用ワイド配光タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67304636 品番 XU50914
参考基準価格(税別)¥51,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付 仕様【前面カバー】強化ガラス【器具光束(lm)】2140【調光器併用】不可 幅(mm)261 質量(kg)2.7 アルミダイカスト・サテンブラック塗装 取付ボルト取付専用 高さ(mm)269 消費電力(W)16.6 構造防雨型 本体アルミダイカスト・サテンシルバー塗装 対応電圧(V):100-254 保護等級IP65(灯具のみ) 機能【調光・調色】非調光 ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)128.9 皮相電力(VA)(100/200/242V)20/24/28 クラス明るさ:2000lmクラス 明るさHID35W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする