エクステリア 間接照明 PWM調光タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 光束(Lm)2900 注文コード67304907 品番XU55421
参考基準価格(税別)¥118,600 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は光源色・光束など8種類から選べます 他の種類を見る

建築の壁面を照らし上げるハイパワーを実現しながら、発光面のドット感を抑えた屋外用間接照明。

幅(mm)54 カバーアクリル・透明消し 全長(mm)1248 質量(kg)4.1 高さ(mm)71 タイプ1200mmタイプ 消費電力(W)26.2 構造防雨型 本体アルミ・黒色塗装 保護等級IP65 機能PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)110.6 皮相電力(VA)【100V】25【200V】28【242V】32 光束(Lm)2900 明るさFLR40W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 配光タイプワイド配光 LED交換不可 調光範囲約1〜100%
注意
※取付には別売オプションが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする