エクステリア 間接照明 PWM調光タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色白色 光束(Lm)1610 注文コード67304941 品番XU55424
参考基準価格(税別)¥83,800 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は光源色・光束など8種類から選べます 他の種類を見る

建築の壁面を照らし上げるハイパワーを実現しながら、発光面のドット感を抑えた屋外用間接照明。

幅(mm)54 カバーアクリル・透明消し 全長(mm)624 質量(kg)2.2 高さ(mm)71 タイプ600mmタイプ 消費電力(W)13.9 構造防雨型 本体アルミ・黒色塗装 保護等級IP65 機能PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)4000 ランプ寿命40000時間 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)115.8 皮相電力(VA)【100V】13【200V】18【242V】22 光束(Lm)1610 明るさFLR20W相当 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 配光タイプナロー配光 LED交換不可 調光範囲約1〜100%
注意
※取付には別売オプションが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする