幅(mm)54
カバーアクリル・透明消し
全長(mm)624
質量(kg)2.2
高さ(mm)71
タイプ600mmタイプ
消費電力(W)13.9
構造防雨型
本体アルミ・黒色塗装
保護等級IP65
機能PWM調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.1
皮相電力(VA)【100V】13【200V】18【242V】22
光束(Lm)1545
明るさFLR20W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
配光タイプワイド配光
LED交換不可
調光範囲約1〜100%