メイン画像

2974792 デジタルシリンジ塗布機 SD20 ヘンケル ロックタイト 67305589 2974792 デジタルシリンジ塗布機 SD20 ヘンケル ロックタイト 67305589

デジタルシリンジ塗布機 SD20

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67305589 品番2974792
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥192,478
販売価格(税別)
174,980

セミオートマチックのシリンジ塗布機です。
液状、ペースト状の接着剤を10ml、30mlのシリンジで塗布できます。
対応外の容器の場合は、付属のシリンジに移し替えることができます。
圧力・塗布時間による塗布量のコントロール、点塗布、ビード塗布、充填などの用途に合わせて使い分けが可能です。
液だれを防ぐバキュームサックバック機能付です。
サックバック機能あり、最大40のプログラムを保存。
フィンガースイッチ(別売)を取付可能です。

用途接着剤やオイル、グリス等の定量塗布が可能。 付属品AC電源アダプター、フットスイッチ、シリンジスタンド、シリンジアダプター(30ml)、ニードルトライアルキット、エアホースΦ6mm×1.8m、操作マニュアル、シリンジバレル30ml(透明・黒) トラスコ品番698-5372 幅(mm)130 高さ(mm)295 奥行(mm)207 電源(V)AC100/200 圧力調整範囲(MPa)0.01〜0.7 作動時間(秒)吐出時間0.01〜99.9 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする