メイン

ウォーターポンププライヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67305607 品番WP-250DA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途水道やガス管などの配管工事のほか、自動車整備や電気工事などの際に 仕様ドライバー付き(柄先端部) 材質機械構造用炭素鋼(S58C) 幅(mm)ドライバー:6 シルバー 質量(g)約306 深さ(mm)くわえ部:38 頭部厚:10 最大口開き(mm)46 口開きの調整数:5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約256×50×17 使用範囲(Φmm)6〜46 焼入硬度無酸:化全体焼入れ 全体硬度:RC44〜52 表面処理:ニッケルクロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする