PG-645 ミニ千切りスライサー プログレード 67305650

メイン

PG-645 ミニ千切りスライサー プログレード 67305650
PG-645 ミニ千切りスライサー プログレード 67305650
PG-645 ミニ千切りスライサー プログレード 67305650
PG-645 ミニ千切りスライサー プログレード 67305650
PG-645 ミニ千切りスライサー プログレード 67305650

ミニ千切りスライサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード67305650品番PG-645
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途にんじんやきゅうりなどを千切りにする際に仕様引っ掛け穴付材質刃部:ステンレス鋼 本体:ABS樹脂ブラック/シルバー質量(g)約37刃形両刃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約207×57×20耐熱温度(℃)(本体)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする