メイン
谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット関連商品
谷沢製作所の ヘルメット収納バッグ
ヘルメットバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67305659
品番
ST#812U
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
ヘルメットと反射ベスト等を収納・持ち運びする際に
仕様
持ち手あり
材質
表地:再生ポリエステル90%、ポリウレタン10% 裏地:塩化ビニルコーティング
色
ネイビー
質量(g)
(約)153
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約240×360×200(持ち手を含まない)
収納可能質量(kg)
目安:1程度