メイン
プログレード
プログレードの キッチン・調理用品
プログレードの 計量ツール・はかり・温度計
プログレードの 計量スプーン
軽量スプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67305747
品番
PG-658
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
用途
調味料を計量する際に
仕様
段差目盛り付き(大さじ/小さじ)、開閉式キャップ引っ掛け穴付き
材質
ポリメチルペンテン
色
クリアスモーク
質量(g)
約17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約175×32×27
耐熱温度(℃)
180
食器洗浄機
食洗機使用可