メイン
フルベジ
太千切り器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
67305765
品番
FV-676
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
にんじんなど野菜を太千切りにする際に
仕様
引っ掛け穴付き
材質
金属部:18-8ステンレス 本体:ポリプロピレン スライサーのおとも:AS樹脂
色
オレンジ/シルバー/スモーク
質量(g)
約119(「スライサーのおとも」を含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約272×98×42(「スライサーのおとも」を含む)
耐熱温度(℃)
(本体)110 (スライサーのおとも)80
切り幅(mm)
約6
適合寸法(cm)
保存容器:縦幅13~17(横幅7以上)