メイン
飛騨の匠
飛騨の匠の 切断
飛騨の匠の 切断砥石
飛騨の匠の 金属用
切断砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67305781
品番
322546
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
用途
ステンレス・金属の切断に
仕様
砥材・粒度・硬度:Z(ジルコニア)・#46(粗目〜普通)・V(極硬)
材質
砥粒:ジルコニア
形状
42号(オフセット)
色
ブラック/イエロー
質量(g)
(約)31
結合剤
BF(繊維補強付レジノイド結合剤)
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
107×1.0×15
最高使用周速度(m/s)
80/s 最高使用回転数:14270in-1