メイン

スクレーパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67305817 品番BBP-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
用途狭小部のケレン作業やコーキング材の剥離除去などに 仕様落下防止器具取付穴あり 材質ハンドル部:ABS、エラストマー ブレード部:ステンレス鋼 ブラック 質量(g)約38 表面処理ブレード部:カチオン電着塗装 柄長さ(mm)約106 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約163×25.5×16、プレート部:55×20×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする