曜日別特売
AP20-01GN-1-D モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D SMC 67306307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AP20-01GN-1-D モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D SMC 67306307
AP20-01GN-1-D モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D SMC 67306307
AP20-01GN-1-D モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D SMC 67306307

モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/8圧力計丸型圧力計(リミットインジケータ付)設定圧力(MPa)0.02~0.2注文コード67306307品番AP20-01GN-1-D
参考基準価格(税別)¥4,630販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

・設定値以上の圧力を大気へ放出し、設定圧力を維持
・モジュラ接続可能
配管工数削減・分岐配管不要
・操作しやすいハンドル形状
・選べる圧力計

用途一般空圧機器用取付取付ブラケットなし管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)0.85ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き使用流体空気設定圧力(MPa)0.02~0.2プラグプラグ付(INポート用)保証耐圧力(MPa)1.3圧力計接続口径1/8RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸型圧力計(リミットインジケータ付)サイレンササイレンサなし
関連資料:カタログ(2.41MB)取扱説明書:(1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする