SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 耐環境仕様エアシリンダ
CG5WS - ステンレスシリンダ/標準形: 複動・両ロッド
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
400
注文コード
67309069
品番
CDG5WBA40SV-400
参考基準価格(税別)
¥67,950
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
400
タイプ
(A) エアクッション
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、パッキン材質:(V) FKM、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク