SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 耐環境仕様エアシリンダ
CG5WS - ステンレスシリンダ/標準形: 複動・両ロッド
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
75
注文コード
67309087
品番
CDG5WBA63SV-75-G5BAL
2月15日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥84,380
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
75
タイプ
(A) エアクッション
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、パッキン材質:(V) FKM、オートスイッチ:G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク