CDG5WFA32SV-75-G5BAL CG5WS - ステンレスシリンダ/標準形: 複動・両ロッド SMC 67309157

CG5WS - ステンレスシリンダ/標準形: 複動・両ロッド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)75 注文コード67309157 品番CDG5WFA32SV-75-G5BAL
参考基準価格(税別)¥52,780 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はチューブ内径・ストロークなど26種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストローク(mm)75 タイプ(A) エアクッション チューブ内径(Φmm)32 ポートねじの種類(-) Rc 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、パッキン材質:(V) FKM、オートスイッチ:G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする