ナット用電極 下部電極セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 寸法T(mm)2 タイプスリム型 注文コード67310234 品番PN-SU669-2S-165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は寸法T・タイプなど260種類から選べます 他の種類を見る
タイプスリム型 外径(Φmm)20 寸法A(Φmm)4.8 寸法B(Φmm)6.9 寸法T(mm)2 ナット径M6 材質ステンレス/布入りベークライト/CrCu

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする