安永エアーポンプ
安永エアーポンプの エアーポンプ
電磁式エアーポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
67312255
品番
AP-120N
参考基準価格(税別)
¥106,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
吐出口径(Φmm)
18(VP13)
定格風量(L/min)
120
電圧(V)
単相 AC100
質量(kg)
6.1
流体
空気
周波数(Hz)
50/60
騒音レベル(dB(A))
40
定格圧力範囲(kPa)
18.0
入力(W)
125
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません