これエエやん コックつきアダプター 散水チューブ用 流量調節 ワンタッチ接続

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67312438 品番GA-QF050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。
ワンタッチで散水チューブと接続し、コックで流量調節、通水・止水の切替えができます。
散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。

材質ABS樹脂、ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05〜0.3 取付ねじG3/4(ネジ口金部)
注意
※コック部分での止水は完全止水ではありません。コック部分で止水したまま放置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする