久冨勝
久冨勝の レインウェア・ヤッケ
久冨勝の レインウェア
久冨勝の レインコート
ポケットコート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
67313953
品番
HK3000
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
簡易のレイン+CR10:DG11コートです。
コンパクトなので容易に携帯できます。
用途
雨天時の野外作業
仕様
フード付き
材質
ポリ塩化ビニール100%
色
クリア
品番
HK3000
サイズ(cm)
100
機能
防水
適応身長(cm)
150〜160
適応胴囲(cm)
78〜86