ポケットコート

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 67313969 品番 HK3000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

簡易のレイン+CR10:DG11コートです。
コンパクトなので容易に携帯できます。

用途雨天時の野外作業 仕様フード付き 材質ポリ塩化ビニール100% クリア 品番HK3000 サイズ(cm)110 機能防水 適応身長(cm)160〜170 適応胴囲(cm)84〜92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-25
用途:
雨天時
医療・福祉・介護関連業

値段を考慮すると十分だと思います。特に不具合無く使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする