いろいろ入る5ポケットエプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67314145 品番 YEP-002STNV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

実用新案商品!
深さ・大きさの異なる5つのポケットで文具・工具などの細かいモノからスマホまで色々収納可能。
アジャスタータイプなので、どんな体形の方にも胸元からぴったりフィット。
長めの紐がベルト代わりになり、ビニール袋、タオル、カラビナ等がかけられ両手があきます。

使用方法
長い紐を後ろから前に回し、ひも通しをくぐらせ前で結びます。
ベルト代わりになり、ビニール袋、タオル、カラビナ等がかけられ両手があきます。
用途農作業、園芸、ガーデニングなどの作業時に。 仕様婦人向け ストライプネイビー 混率(%)ポリエステル65、綿35 サイズ(mm)900×720
注意
※回転体を伴う作業などでは使用しないでください。
※洗濯中に色落ちする恐れがありますので、他のものと分けて洗ってください。手洗いで短時間、押し洗いをしてください。
※濡れたまま他の洗濯物重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに水分を切り、形を整えて陰干ししてください。
※洗濯後に多少の縮みが生じる場合があります。
※アイロンがけをする際はあて布を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする