ヤマショウ
ヤマショウの 防護服・保護服・特殊服
ヤマショウの 足カバー/脚絆
ヤマショウの 足カバー 防護服・保護服・特殊服
脚カバー ロング YNL-001
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
67314294
品番
YNL-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ロングタイプの脚カバーで足元の汚れをしっかりガード。
用途
農作業、園芸、ガーデニング、洗車など作業時の足回りの汚れ防止に。
仕様
男女兼用
材質
ナイロン100%
色
ネイビー
機能
防汚
サイズ(mm)
180×490×20
注意
※撥水加工を施しておりますが、長時間のご使用や高水圧には対応しかねますのでご注意ください。繰り返しの使用により水が染み込んでくる可能性があります。
※長時間、直射日光に当たると色があせる場合がありますのでご注意ください。
※破損の原因となりますので鋭利な物で引っ掛けないでください。
※火気には近づけないでください。