脚カバー 草刈り用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード67314337 品番YNL-004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

草刈り作業時の小石などの跳ねから脚をガードする。

用途農作業、園芸、ガーデニング、洗車など作業時の足回りの汚れ防止に。 仕様男女兼用 材質ポリエステル100% カーキ 機能防汚 サイズ(mm)200×430
注意
※撥水加工を施しておりますが、長時間のご使用や高水圧には対応しかねますのでご注意ください。繰り返しの使用により水が染み込んでくる可能性があります。
※長時間、直射日光に当たると色があせる場合がありますのでご注意ください。
※破損の原因となりますので鋭利な物で引っ掛けないでください。
※火気には近づけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする