ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 作業帽
遮光アクティビティキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67314574
品番
YYB-018GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
遮光性の高いポリエステル繊維を使用し、光を遮ることで熱さも抑えられます。
色
グリーン
機能
遮光
材質
外側:ナイロン100%、内側:ポリエステル100%
サイズ(mm)
190×270×110 ツバ90
用途
アウトドアでのアクティブなシーンに最適。