※使用例
ベッスル
KAIKAKU U型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
67315098
品番
86350006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
遠赤外線低反発ウレタン
用途
カークッション
色
ブラック
タイプ
シングルクッション
幅(cm)
46
高さ(cm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
5