ベッスル
ベッスルの 自動車用夏季向け用品
ベッスルの 車日よけ/遮光アイテム
ベッスルの 車用サンシェード
インシュレート光触媒サンシェードM
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67315177
品番
89650302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
厚さが倍
用途
日除け
付属品
吸盤2個
色
ブルー
幅(cm)
130
高さ(cm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
68