曜日別特売
27110002 クールキルト シングル ベッスル 67315204

クールキルト シングル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード67315204品番27110002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

-ムレない- 圧倒的な通気性とクッション性!汗のかきやすい夏はもちろん、厚着しやすい時期にもぴったり!

用途カークッションレッドタイプシングルクッション幅(cm)45高さ(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする