ベッスル
ベッスルの 自動車用夏季向け用品
ベッスルの 車日よけ/遮光アイテム
ベッスルの 車用サンシェード
スプリングフロントシェードM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67315439
品番
89761502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
防犯機能付
用途
日除け
色
シルバー/ブラック
幅(cm)
150
高さ(cm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
0.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
67315439
89761502
57262296
89851502
フロントスプリングサンシェード M
ベッスル
1個
¥
998
税込
¥
1,098
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)