40180502 タイヤラックカバー ベッスル 67315466 40180502 タイヤラックカバー ベッスル 67315466 40180502 タイヤラックカバー ベッスル 67315466

タイヤラックカバー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード67315466 品番40180502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
シルバー 幅(cm)61 高さ(cm)72 奥行き(cm)145 仕様普通 用途タイヤラックカバー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-21
用途:
柔らかい素材
サービス業

前回は大手家電メーカーブランドの品、良いのか悪いのかブルーシートの様なゴワゴワ。2年半使ったのでよしとしましたが、扱いつらいので今回は柔らか素材のこの商品にした。軽く扱いは良い。余分な所はちゃんと縄等でピッチリカバーしないと風でバサバサやかましかった。いずれにせよ、耐久性に期待です。

対象商品:
67315448
2022-12-29
用途:
スタッドレス保管に
荻野太朗写真事務所 様 (サービス業)

この手の商品、すぐ破れるんですよね。。前回は大手メーカー品でゴワゴワ厚いので扱いにくく今回はこれに期待して購入。騙し騙し3年は保ちました。今回は本品の薄い仕様で期待しましたが一年持ちませんでした。。残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする