曜日別特売
40170002 タイヤ保管カバー ベッスル 67315493

 

40170002 タイヤ保管カバー ベッスル 67315493
40170002 タイヤ保管カバー ベッスル 67315493

タイヤ保管カバー

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード67315493品番40170002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途タイヤ保管カバーシルバー幅(cm)61.2高さ(cm)61.2奥行き(cm)86サイズMRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67315509
2025-05-08
用途: タイヤの屋外保管
製造業

2年を待たずに破れてしまいました。扱い方が悪いのか生地が薄いのか、もう少し丈夫な作りだったらと思います。

対象商品 : 67315484
2025-04-13
用途: 軽自動車のタイヤ保管
製造業

軽自動車のタイヤ155-70-13が丁度良い具合に収納出来た。どうせ動かなくなるファスナーは付いておらず安価で良い。ナット保管袋は不要かな。

対象商品 : 67315484
2024-03-03
用途: 軽トラのタイヤ保管

当方の使用場所が屋根下なので生地の厚さ(実際は薄さですが)は十分でした。正直、サイドに切れ目が無いタイプなので被せ易いかと言うとそうでも無い。ただし年に2回の対応なので気にするほどでも無いと思いました。ナット収納袋が付いていましたが夏冬同じナットを使っているので不要でした。何かに流用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする