※使用例
ベッスル
ベッスルの 自動車用夏季向け用品
ベッスルの 車日よけ/遮光アイテム
ベッスルの 車用サンシェード
マグネットシェード遮光
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67315843
品番
89730006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
窓カーテン
用途
日除け
色
ブラック
幅(cm)
50
高さ(cm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
2