※使用例
ベッスル
らくらくハンドルカバーノーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
67315956
品番
87720005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
用途
ソフトハンドルカバー
色
グレイ
幅(cm)
39
高さ(cm)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
4