ベッスル
ベッスルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ベッスルの 自動車用シートカバー
抗ウイルス シートカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67316078
品番
83950006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
抗ウイルス
用途
シートカバー
色
ブラック
幅(cm)
58
高さ(cm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
148