紅白ロッド ケース付き

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 67316936 品番 HK10-30M
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

持ち運びに便利な専用巻取りケース付き。
耐久性に優れたガラス繊維製、表面に反射防止加工の施されたテープはちらつきがなく、表面にキズがつきにくい素材。
60幅は近距離での使用や持ち運ぶことの多い現場向け。
100幅は数字も大きく見やすく、そして軽量です。
120幅はもっとも数字が大きく見やすいので遠距離撮影におすすめ。
工事現場での撮影、災害時の被害箇所撮影等で撮影対象物のサイズを証明します。

テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)30 間隔(m)紅白(表):1、紅白(裏):0.1 サイズ(ケース)M 用途記録写真撮影用の巻き尺

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする