※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]の その他測量用品
鉄筋ゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67317383
品番
TG-L
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
異形鉄筋のサイズ確認用。
あったサイズの凹みにあてるだけで測定・撮影も簡単にできます。
適合径(Φmm)
(鉄筋)29・32・35・38・41・51
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×80
材質
ステンレス
厚さ(mm)
1.2
用途
異形鉄筋のサイズ確認・撮影用