ナニワ合金
ナニワ合金の ハンマー
ナニワ合金の トンカチ
ハツリノミ 黄銅巻き加工
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67317679
品番
001-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途
石材加工
質量(kg)
約0.93
主な用途
石材加工
直径×長さ(mm)
約30×195
チップ寸法(mm)
8×10×35
関連資料:
(0.5MB)
注意
※石材以外に使用しないで下さい。
※手作業で製作するため寸法、重量が等若干変わる場合が御座います。
※先端の超硬質合金チップの再研磨にはGC砥石をご使用下さい。