ナニワ合金
ナニワ合金の ハンマー
ナニワ合金の トンカチ
本石用ビシャン片面
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
チップ数
16山 (4×4)
注文コード
67317803
品番
040-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途
石材加工
寸法(mm)
約40角
質量(kg)
約1.4
寸法L(mm)
約135
主な用途
石材加工
チップ数
16山 (4×4)
チップ寸法(mm)
6×6×埋込15
関連資料:
(0.5MB)
注意
※石材以外に使用しないで下さい。
※手作業で製作するため寸法、重量が等若干変わる場合が御座います。
※柄は付いておりません。
※先端の超硬質合金チップの再研磨にはGC砥石をご使用下さい。