ナニワ合金
ナニワ合金の ハンマー
ナニワ合金の トンカチ
ブロック用ビシャン片面
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67317916
品番
043-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。
用途
コンクリート・石材の加工
寸法(mm)
約25角
質量(kg)
約0.7
寸法L(mm)
約135
主な用途
コンクリート・石材の加工
チップ数
9ツ目(3×3)
チップ寸法(mm)
5×5×埋込15
関連資料:
(0.5MB)
注意
※手作業で製作するため寸法、重量が等若干変わる場合が御座います。
※柄は付いておりません。
※先端の超硬質合金チップの再研磨にはGC砥石をご使用下さい。