マグロ延縄釣針(ステンレス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 67318056 品番 2.4寸(大里型・環付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

マグロ延縄・一本釣り専用の釣針です。
遠洋マグロ・近海マグロ・沿岸一本釣りで活躍しており、有名な津軽海峡の一本釣りも本商品が多く使用されております。
材質は耐錆性があり、高強度のステンレス製で、焼き・研ぎなどは古くからの伝統技法を用いて1本1本製造しております。
針先は食い込みやすいよう少振りとなっておりフッキング率を向上させます。
丈夫な溶接リング付でテグスなどへの取付も簡単に行えます。
釣針としてだけでなく針先を加工し、アクセサリーやインテリアとしても人気があり、海鮮レストランや居酒屋などで雰囲気作りのアイテムとしてもおすすめです。

用途マグロ延縄・マグロ一本釣り・曳縄釣り・アクセサリー素材・インテリア素材など 全長(mm)約40.7 リング外径(Φmm)約10.5 色(表)シルバー 軸太さ(mm)約3.7 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ステンレス材料を使用しておりますが、製造工程中の曲げ・焼き・研ぎなどの加工において磁性を帯びる場合がございます。
※1本1本製造している為、商品によりサイズ・色などに若干のバラつきがでる場合がございます。
※針先は非常に鋭利ですので取り扱いにはご注意下さい。特に釣針以外用途でご使用の場合は針先や返しをヤスリやサンダーでつぶすなど対策を施した上でご使用下さい。
※品番は曲げ加工前のステンレス丸芯材のカット寸法となります、実際の商品の大きさは全長(リング環除く)を参考にお選び下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする