RangePod Smart

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67318564 品番 JB01677-BWW
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Vlogコンテンツのクオリティーがさらにアップ。JOBY初の中型トラベル三脚。
1/4インチネジで横にも縦にも装着できる、スマートフォン用アダプター付属(幅60〜140mmのスマートフォンに対応)
耐荷重8kgだから、一眼やミラーレスにも対応
すばやく脚のロックを解除できる、ツイスト式Mロックシステムを採用
アルカスイス互換のクイックリリースプレート付属
ショルダーストラップ付キャリングケース付属
ウェイトの吊り下げが可能な、着脱式センターコラムフック付属

材質アルミ 質量(kg)1.6 直径(Φmm)ベース側:40 タイプボール雲台 耐荷重(kg)8 脚数(本)4 ベース寸法(mm)40 全高(cm)160(センターポールを伸ばさない状態:132) 最高使用温度(℃)70 チューブ径(Φmm)12、15.5、19、22.5 ロック脚ロック:ツイストロック 回転角度(°)パン:360 最低高さ(cm)43 最低使用温度(℃)-30 アタッチメント1/4″ ネジ 脚の種類シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする