C1000816 カー用品 サンシェード M ブラック M001(K) CRECOTE 67318740 C1000816 カー用品 サンシェード M ブラック M001(K) CRECOTE 67318740 C1000816 カー用品 サンシェード M ブラック M001(K) CRECOTE 67318740 C1000816 カー用品 サンシェード M ブラック M001(K) CRECOTE 67318740 C1000816 カー用品 サンシェード M ブラック M001(K) CRECOTE 67318740

カー用品 サンシェード M ブラック M001(K)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67318740 品番C1000816
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ドライブの快適さを守るサンシェードです。フレキシブルコンロッドは360°回転し、持ち手部分が自在に曲がるため、設置もスムーズ。強い日差しをしっかり遮り、車内の温度上昇やダッシュボードの日焼けを防止します。UPF50+素材を採用し、紫外線対策も万全。使わない時はコンパクトに収納できるので、持ち運びや保管もラクラク。大切な愛車を守りながら、快適なカーライフを実現します。

用途愛車を紫外線から守る日よけに。 付属品収納袋、マニュアル 仕様フレキシブルコンロッド:360°回転、日焼け防止素材:UPF50+ ブラック 質量(g)324 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)60×60×300 使用時寸法(mm)幅1250×高さ650
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする