UHFシリンダー型プリアンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67318785 品番PAU18-EC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

UHFアンテナのF形出力端子に取り付けて使用する18dB型のUHFプリアンプ(前置増幅器)です。
雑音指数1.5dB以下のローノイズ設計により電波品質の改善に威力を発揮します。

付属品取扱説明書(保証書付)×1、防水キャップ×1、F型5C用コネクタ(すご楽コネクタ)×1 RoHS指令(10物質対応)対応 雑音指数(dB)〜1.5 利得(dB)16〜22 適合周波数UHF470Mhz〜710Mhz
注意
※本器は出力端子からDC15Vを受電して動作するため別途、別売のブースタのUHFプリアンプ電源機能などからの電源供給が必要です。
※以下の場合は本機器をご使用になれません。
※・ブースタ内蔵型アンテナ直下での使用
※・ブースタにUHFプリアンプ送電機能が無い
※・混合器のUV・FM入力端子側が電通仕様ではない
※・本機⇔アンテナ間/本機⇔電源供給器間を通過する分配器やテレビ端子等の機器が電通仕様ではない
※・UHF放送とBS放送が混合伝送されていない設備(メインブースタを設けず、テレビ等から本機器に電気を供給する場合)
※混合伝送されていても、テレビのBS放送入力端子に同軸ケーブルが接続されていない場合は不可
※・テレビ等の電気を供給する機器が、BS放送視聴時のみ電気を供給する仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする