TLCモデム(同軸LANコンバータ)導入時の不要放射対策として、TLC信号で利用する帯域をカットする事ができます。 電流通過仕様の為、電源分離ブースタの増幅部と電源部の間にも接続する事が可能です。電流通過 AC30V1A・DC15V0.8A以下。 TLC-G1000モデル導入のシステムでご使用頂けます。※TLC-Kシリーズにも対応しております。 CATVの上り信号をカットする場合は、別途CATV用ハイパスフィルタをご利用ください。