ビアックス
ビアックスの 軸付研磨
ビアックスの ロータリーバー
超硬ロータリーバーステンカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67318898
品番
A-1206-ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
Aタイプ円筒型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
用途
ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル等の難削材
材質
超微粒子超硬合金
全長
65
刃径
12
刃長
25
使用工具
電動工具及びエアグラインダー
シャンク径
6