シース測温抵抗体

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 仕様sd2G4、Pt100、1mA、許容差クラスB、シングル 使用温度範囲(℃)-20〜200 注文コード67319928 品番D-SR22E-12-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,300
この商品は仕様・使用温度範囲など24種類から選べます 他の種類を見る

測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。

仕様sd2G4、Pt100、1mA、許容差クラスB、シングル 材質SUS316 長さ(mm)150 使用温度範囲(℃)-20〜200 ねじR1/2 外径(Φmm)12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする