防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット【木目調】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67320655 品番XP710AM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,680

XP10AとXP700Mのセットです。

セット内容XP10AとXP700M 使用温度範囲(℃)-10〜45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:オレンジランプが点滅 防塵防水性能IP67 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45〜90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする