アンパンマンおしゃぶり(アンパンマン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67321066 品番A00169
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ママのおっぱいを参考にした形状とやわらかさ。赤ちゃんに安心感を与えて気持ちを落ち着かせます。
赤ちゃんが吸い付いた時のママのおっぱいのカタチを参考にしました。
赤ちゃんの口まわりにくい込まず、跡がつきにくい形状です。
乳首を下につけずに置ける自立形状なので衛生的に使えます。
専用キャップ付き。

用途おしゃぶりとして 材質乳首=シリコーンゴム、台座・キャップ=ポリプロピレン サイズSM 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)45×55×45 適合年齢(歳)2ヶ月から5ヶ月 商品タイプ単品
注意
※長時間・長期間の使用は、歯並びや噛み合わせが悪くなる場合があることも指摘されていますのでご注意ください。
※歯が生え始めたら、ご使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする